Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz - SXL.161-4P12 - Steckschlüssel 1/2" 12-Kant von 8 bis 32mm

  • ERIKS:13036202
  • Hersteller:SXL.161-4P12
Image 1
26-TEILIGES, METRISCHES 1/2" 12-KANT-STECKSCHLÜSSELSORTIMENT
Enthält:
1 x 1/2" schnelle Umschaltknarre mit Drehgriff: S.360.
21 x 1/2" metrische 12-Kant-Steckschlüssel S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm.
2 x 1/2" Verlängerungen: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215).
1 x 1/2" Universal-Kardangelenk: S.240A.
1 x 1/2" Gleitgriff: S.120A.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXL.
Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L02.
Zur Liste hinzufügen

389,00 €/ Stückexkl. MwSt

462,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
SXL.161
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm