Eriks
FACOM

FACOM Kraftsteckschlüssel-Satz-Satz, im Koffer, Antrieb 1/2", 9-teilig

  • ERIKS:23448559
  • Hersteller:NS.J9
Image 1
SATZ MIT 9 IMPACT-6-KANT-STECKSCHLÜSSELN 1/2", METRISCH, AUF HALTESCHIENE
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
-Enthält die im Automobilbereich am meisten verwendeten Abmessungen: NS.13A - NS.14A - NS.16A - NS.17A - NS.18 - NS.19A - NS.21A - NS.22A - NS.24A.
-Die unentbehrliche Ergänzung zu jedem Schlagschrauber 1/2".
-Lieferung auf Halteschiene (CKS.95).
Zur Liste hinzufügen

152,00 €/ Stückexkl. MwSt

180,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
NS.J9
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
1200 g