Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - S.1' - Steckschlüssel 1/2" 12-kant 1"

  • ERIKS:23443722
  • Hersteller:S.1P
Image 1
S - STECKSCHLÜSSEL 1/2", 12-KANT, ZOLLMASSE
-STANDARDS: ASME B107.1
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Ins Sätzen auf Metall-Halteschiene erhältlich: Art.-Nr. S.40U (3/8" -->21/32") und Art.-Nr. S.41U (11/16" --> 1").
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

7,65 €/ Stückexkl. MwSt

9,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
S
Schlüsselweite
1 in
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
38 mm
Gewicht
120 g