Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - NM.36A - Kraftsteckschlüssel 1" - 36mm

  • ERIKS:23447347
  • Hersteller:NM.36A
Image 1
NM.A. - IMPACT-STECKSCHLÜSSEL 1", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

63,20 €/ Stückexkl. MwSt

75,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
NM.A
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
1 in
Länge
65 mm
Gewicht
840 g