Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - NM.29A - Kraftsteckschlüssel 1" - 29mm

  • ERIKS:23447341
  • Hersteller:NM.29A
Image 1
NM.A. - IMPACT-STECKSCHLÜSSEL 1", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

58,20 €/ Stückexkl. MwSt

69,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
NM.A
Schlüsselweite
29 mm
Anschlussmaß
1 in
Länge
60 mm
Gewicht
520 g