Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - 13.14 - Ring-einsteckwerkzeug 14x18 - 14mm

  • ERIKS:23444175
  • Hersteller:13.14
Image 1
Ringschlüsseleinsätze, metrisch - Anschluss 14 x 18 mm
Zur Liste hinzufügen

75,00 €/ Stückexkl. MwSt

89,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
13
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Länge
25 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
109 g
Ausführung
Metrisch