Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - 12.17 - Ring-einsteckwerkzeug 9x12 - 17mm

  • ERIKS:23444171
  • Hersteller:12.17
Image 1
Ringschlüsseleinsätze, metrisch - anschluss 9 x 12 mm
Zur Liste hinzufügen

55,00 €/ Stückexkl. MwSt

65,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
12
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Länge
17.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
50 g
Ausführung
Metrisch