Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - 10.16 - Maul-einsteckwerkzeug 9x12 - 16mm

  • ERIKS:23444124
  • Hersteller:10.16
Image 1
GABELSCHLÜSSELEINSÄTZE METRISCH - ANSCHLUSS 9 X 12 MM
Zur Liste hinzufügen

52,50 €/ Stückexkl. MwSt

62,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
10
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Länge
20 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
60 g
Ausführung
Metrisch