Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S.HLA - Lange Steckschlüssel 1/2" metrische Maße 19mm

  • ERIKS:23443697
  • Hersteller:S.19HLA
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

18,90 €/ Stückexkl. MwSt

22,49 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
265 mm
Länge
77 mm
Gewicht
160 g
Alternativen
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 19mm lang

  • ERIKS:23062496
  • Manufacturer:4317784203494

10,78 €/ Stückexkl. MwSt

12,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026