Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - NKHM.22 - impact-verbindungsstücke mit schraubeinsätzen für innensechskantschrauben 3/4" 6-kant 22mm

  • ERIKS:23449376
  • Hersteller:NKHM.22
Image 1
NKHM - IMPACT-VERBINDUNGSSTÜCKE 3/4" MIT SCHRAUBEINSÄTZEN FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, METRISCH
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
-Verbindungsstücke mit Einblock-Schraubeinsätzen.
Zur Liste hinzufügen

76,50 €/ Stückexkl. MwSt

91,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
NKHM
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
44 mm
Länge
21 mm
Gewicht
600 g