Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - NK.29A - Impact Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 6-kant - 29mm

  • ERIKS:23447296
  • Hersteller:NK.29A
Image 1
NK.A - IMPACT-STECKSCHLÜSSEL 3/4", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

38,80 €/ Stückexkl. MwSt

46,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
NK.A
Schlüsselweite
29 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Länge
52 mm
Gewicht
545 g