Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - M.95HA - Steckschlüssel 1" 6-kant - 95mm

  • ERIKS:23447694
  • Hersteller:M.95HA
Image 1
M.HA - 6-KANT-STECKSCHLÜSSEL 1", METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124
-Dünner Sockel für Gewichtsersparnis.
-Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einem Sicherungsstift ausgestattet sind.
-Mit Entriegelungsknopf versehen.
-Ausführung: seidenmatt verchromt.
Zur Liste hinzufügen

228,00 €/ Stückexkl. MwSt

271,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
M.HA
Schlüsselweite
95 mm
Anschlussmaß
1 in
Länge
110 mm
Gewicht
3800 g