K.B - STECKSCHLÜSSEL 3/4", 12-KANT, METRISCH -STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5 -OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232). -Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind. -Mit Schnellentriegelungsknopf versehen. -Ausführung: seidenmatt verchromt.