Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.13 - 3/8" 12-kant, - 13mm

  • ERIKS:23443175
  • Hersteller:J.13
Image 1
J. - STECKSCHLÜSSEL 3/8", 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

8,05 €/ Stückexkl. MwSt

9,58 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
J
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
18.3 mm
Länge
30 mm
Gewicht
36 g