Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.10 - 3/8" 12-kant, - 10mm

  • ERIKS:23443172
  • Hersteller:J.10
Image 1
J. - STECKSCHLÜSSEL 3/8", 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

6,80 €/ Stückexkl. MwSt

8,09 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
J
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
14.7 mm
Länge
27 mm
Gewicht
26 g