Eriks
FACOM

FACOM Sicherungsringzange - 179A.23 - innen gerade Typ Nr. 179A 31-100 mm

  • ERIKS:11952995
  • Hersteller:179A.23
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 8 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

39,12 €/ Stückexkl. MwSt

46,55 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
179A
Typ
179A
Länge
215 mm
Spannbereich
von 31 bis 100 mm
Gewicht
300 g
Ausführung
179