Eriks
FACOM

FACOM Sicherungsringzange - 177A.23 - außen gerade 32-100 mm

  • ERIKS:11952983
  • Hersteller:177A.23
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 3 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

39,00 €/ Stückexkl. MwSt

46,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
117A
Typ
117A
Länge
215 mm
Spannbereich
von 32 bis 100 mm
Gewicht
280 g
Ausführung
177