Eriks
FACOM

FACOM Seitenschneider - 416.12MT - Seitenschneider mit großer Hiebazität Typ Nr. 405-415-416.MT 125mm

  • ERIKS:23445691
  • Hersteller:416.12MT
Image 1
415.MTMICRO-TECH®-SCHNEIDZANGEN MIT GROSSER SCHNEIDLEISTUNG: KRAFT
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Diese Zange ist für hohen Kraftaufwand und Serienarbeiten geeignet und schneidet eine Vielzahl von Materialien.
-Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.

416.MTSPITZE MICRO-TECH®-SCHNEIDZANGEN
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Schlanke Backen für schwierigen Zugang.
-Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.
Zur Liste hinzufügen

76,70 €/ Stückexkl. MwSt

91,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
416
Typ
416
Länge
125 mm