27,30 €/ Stückexkl. MwSt
32,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 84TCD |
Typ | Sliding T key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 5 mm |
Länge | 195 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | Schiebbarer T-Griff |
Gewicht | 76 g |
Länge kurzer Schenkel | 87 |
Länge langer Schenkel | 195 |