Eriks
FACOM

FACOM S.145 - Langer Drehstift 1/2" mit Kniegelenk und Metallhandgriff

  • ERIKS:23443796
  • Hersteller:S.145
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf: hält die Position selbst mit aufgesetzter Nuss.
-Metallschaft mit Rändelgriff.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
S
Anschlussmaß
1/2
Länge
410 mm
Gewicht
740 g