Eriks
FACOM

FACOM Rückschlagfreier Hammer - 216.50 - Rückstoßfreie Hammer aus einem Stück 50mm

  • ERIKS:23445206
  • Hersteller:216.50
Image 1
216 - RÜCKSCHLAGFREIE EINBLOCK-HÄMMER
-Rückschlagfreier Hammer, mit Stahlkugeln gefüllt.
-Mittelstück und Stiel aus Stahl, mit Polyurethan ummantelt.
-Härte der Schlagflächen: Shore 45 ± 5.
-Ergonomischer PVC-Griff.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
216
Gewicht
888 g
Durchmesser
50 mm
Länge
308 mm