Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Rückschlagfreier Hammer - 216....
FACOM Rückschlagfreier Hammer - 216.40 - Rückstoßfreie Hammer aus einem Stück 40mm
ERIKS:
23445205
Hersteller:
216.40
216 - RÜCKSCHLAGFREIE EINBLOCK-HÄMMER
-Rückschlagfreier Hammer, mit Stahlkugeln gefüllt.
-Mittelstück und Stiel aus Stahl, mit Polyurethan ummantelt.
-Härte der Schlagflächen: Shore 45 ± 5.
-Ergonomischer PVC-Griff.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
FACOM
Typ
216
Gewicht
657 g
Durchmesser
40 mm
Länge
298 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden