Eriks
FACOM

FACOM Ringschlüssel - 54A.24 -Gebogene Ringschlüssel schwere Ausführung - 24mm

  • ERIKS:23444535
  • Hersteller:54A.24
Image 1
-Gekröpfte Aufsteck-Ringschlüssel „Schwer-Industrie": Durch die hohe Widerstandskraft des Ringkopfes und die große Länge des (separat zu bestellenden) Aufsteckrohrs eignet sich dieser Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.
-Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten.
-Aufsteckrohre: - 54.M1B für die Abmessungen 24 und 30 mm; - 54.M2B für die Abmessungen 32 bis 41 mm; - 54.M3B für die Abmessungen 46 bis 55 mm; - 54.M4B für die Abmessungen 60 bis 70 mm.
-Metrische Abmessungen: 24 bis 70 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

45,00 €/ Stückexkl. MwSt

53,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
54A
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24 to 70 mm
Typ
Heavy-duty offset
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
0.388 g