Eriks
FACOM

FACOM Ringschlüssel, 51B Serie, Metrisch, 75mm WD

  • ERIKS:12618890
  • Hersteller:51B.75
Image 1
51B - METRISCHE RING-SCHLAGSCHLÜSSEL
-Metrische Ring-Schlagschlüssel: Verwendung mit einem Gleithammer oder einem Drucklufthammer für das Anziehen und Lösen in der Schwermechanik.
-Schlüssel aus einem stoßbeständigen Stahl geschmiedet.
-Metrische Abmessungen: 24 bis 115 mm.
-Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

262,00 €/ Stückexkl. MwSt

311,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
51B
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
75 mm
Länge
330 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Elastischer Stahl
Gewicht
3.32 g