Eriks
FACOM

FACOM Meissel - 263.P25 - KALTMEIßEL, mit Schutz 27x250mm

  • ERIKS:23445489
  • Hersteller:263.P25
Image 1
263P - FLACHMEISSEL MIT HANDSCHUTZ
-Flachmeißel mit Handschutz, Durchmesser 85 mm.
-Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet; differenzierte Wärmebehandlung: Schneide 54 - 58 HRC, Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden.
-Schneidfläche nachschleifbar.
-Ausführung: lackiert.
Zur Liste hinzufügen

35,30 €/ Stückexkl. MwSt

42,01 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
263
Typ
Metallmeissel
Gewicht
610 kg