Eriks
FACOM

FACOM Maulschlüssel, 46 AVSE Serie, Schutzisoliert 1000 V, Metrisch, 8mm WD

  • ERIKS:23444464
  • Hersteller:46.8AVSE
Image 1
Schlüssel 46 basiert auf der Ring-Steckschlüssel-Serie 40 und ist:
Stark: Die spezifische thermische Behandlung und die Ölbadhärtung garantieren einen harten Innenkern, ohne dass das Werkzeug spröde wird oder sich verformt.
Zuverlässig und sicher: Die FACOM-Toleranzen für das Messen sind noch strenger als die Normen.
Isolierung mit Sicherheitsanzeige in 2 Farben.
Zur Liste hinzufügen

23,70 €/ Stückexkl. MwSt

28,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
46 AVSE