Eriks
FACOM

FACOM Maulschlüssel, 45 Serie, Metrisch, 50mm WD

  • ERIKS:23444458
  • Hersteller:45.50
Image 1
Einfache Steckschlüssel: mit dicker Gabel für sehr hohe Anzugsmomente. Beispiele: Baugewerbe, Arbeiten an Schienenwegen und Schiffen, Landwirtschaft, Ölplattformen, Metallkonstruktionen
Aufhängeöse am Stilende: zum Aufbewahren der Schlüssel auf einem Paneel oder zum Aufhängen, um Verlust oder Herunterfallen vorzubeugen
Gabel 15° gebogen
Metrische Maße: von 30 bis 75 mm
Ausführung: brüniert
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
45
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
50 mm
Länge
410 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
1800 g
Norm
ISO 4229
Schlüsselweite klein
50 mm