Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 83S |
Typ | L Shaped - Long Hex Keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 8 mm |
Länge | 198 mm |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige lange Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 115 g |
Länge kurzer Schenkel | 36 |
Länge langer Schenkel | 198 |
3,21 €/ Stückexkl. MwSt
3,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026