Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83S Serie, 5 mm WD, 28 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444860
  • Hersteller:83S.5L
Image 1
- Größere Längen: mehr Hebelkraft, mehr Leistung, bessere Zugänglichkeit in Linie.
- Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

5,25 €/ Stückexkl. MwSt

6,25 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
83S
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
5 mm
Länge
159 mm
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
36 g
Länge kurzer Schenkel
28
Länge langer Schenkel
159
Alternativen

1,92 €/ Stückexkl. MwSt

2,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026