Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83H Serie, 5/64" WD, 16 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444832
  • Hersteller:83H.5/64
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

2,13 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
83H
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
5/64 in
Länge
75 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
3 g
Länge kurzer Schenkel
16
Länge langer Schenkel
75