Eriks
FACOM

FACOM L-förmige kurze Innensechskantschlüssel, 89 Serie, 18 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444913
  • Hersteller:89.6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,45 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
89
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
6
Länge
51 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
3 g
Länge kurzer Schenkel
18
Länge langer Schenkel
51
Alternativen

2,27 €/ Stückexkl. MwSt

2,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026