Eriks
FACOM

FACOM L-förmige kurze Innensechskantschlüssel, 82H Serie, 5/16" WD, 36 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444769
  • Hersteller:82H.5/16
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

3,24 €/ Stückexkl. MwSt

3,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
82H
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
5/16 in
Länge
100 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
59 g
Länge kurzer Schenkel
36
Länge langer Schenkel
100