Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 82H |
Typ | L Shaped - Short Hex Keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 22 mm |
Länge | 200 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige kurze Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 950 g |
Länge kurzer Schenkel | 80 |
Länge langer Schenkel | 200 |
17,24 €/ Stückexkl. MwSt
20,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026