Eriks
FACOM

FACOM Kraftsteckschlüssel 6-Kant - NSB.32 - Lang mit Konvex-Profil - 32mm

  • ERIKS:23443494
  • Hersteller:NSB.32
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
-Dünnwandig für enge und schwer zugängliche Anwendungsbereiche.
-Konvexes 6-Kant-Profil für höhere Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

52,10 €/ Stückexkl. MwSt

62,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
NSB
Schlüsselweite
32 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
78 mm