Eriks
FACOM

FACOM JET Werkzeugwagen 7 Schubladen JET7.M140A

  • ERIKS:23448425
  • Hersteller:JET7.M140A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält
(1) 113A.10C verchromte verstellbare Rohrzange 10
(1) 134A.18 gusseiserne Rohrzange amerikanisches Modell 18'
(1) 167A.13 Zange mit 45° gewinkelter Nase und Sicherungsring 10-25
(1) 167A.18 Zange mit 45° gewinkeltem Sicherungsring 18-60
(1) 167A.23 Zange mit 45° abgewinkeltem Sicherungsring 32-100
(1) 169A.13 Zange mit 45° gewinkeltem Innensicherungsring 12-25
(1) 169A.18 Zange mit 45° gewinkeltem Innensicherungsring 18-60
(1) 169A.23 Innensicherungsringzange 45° gewinkelt 31-100
(1) 181A.25CPE Verriegelungszange mit Doppelgleitgelenk 250 mm - verchromt
(1) 185.34L 340 mm Zange mit langem Griff
(1) 185A.20CPE Zange mit halbem Griff, gerade, 200 mm
(1) 187A.18CPE Kombinationszange 180 mm
(1) 188A.16CPE Flachzange 160mm
(1) 192A.16CPE mech. Schrägschneider 160mm
(1) 200C.26 Graphitgriff Niethammer 26mm
(1) 200C.32 Niethammer mit Graphitgriff 32mm
(1) 208A.32CBA Hammer mit anpassbarer Spitze 32mm
(1) 234A Reißnagel
(1) 247.G2 Mantelnagelsätze - Durchmesser 2 mm
(1) 247.G4 Mantelnagelsätze - Durchm.4mm
(1) 249.G2 Mantelnagelstempel 2mm
(1) 249.G4 Durchschlagstempel 4mm
(1) 256.4 Präzisionskörner - Durchm.4mm
(1) 263.18 Schlankmeißel L. 180 mm
(1) 265.G18 Ummantelungsmeißel 180 mm
(1) 373.20 Ölkanne 200 cc
(1) 39.JE10T Satz mit 10 metrischen Ringmaulschlüsseln kurzer Reichweite
(1) 44.JE12 Satz mit 12 Maulschlüsseln, metrisch
(1) 440.26 metrische Ringmaulschlüssel ogv 26 mm
(1) 440.27 metrische Ringmaulschlüssel ogv 27 mm
(1) 440.28 metrische Ringmaulschlüssel ogv 28 mm
(1) 440.29 metrische Ringmaulschlüssel ogv 29 mm
(1) 440.30 metrische Ringmaulschlüssel ogv 30 mm
(1) 440.32 metrische Ringmaulschlüssel ogv 32 mm
(1) 440.JE18 Satz mit 18 metrischen Ring-Maulschlüsseln
(1) 495A.22ELPB russische Zange 220mm
(1) 501A Langspitzzange mit Mehrfachverriegelung
(1) 501AMP Zange mit einseitiger Grifflochsperre
(1) 603F "Hochleistungs"-Bügelsäge
(1) 701BPB dat vat safety tester
(1) 779.PBTPB Bleistift-Taschenlampe
(1) 804 metrisches Dickenmessgerät mit runder Spitze
(1) 82H.JP9A Satz von 9 Sechskantschlüsseln in Brieftasche
(1) 834B.RTI Teleskopspiegel geführt 55mm
(1) 840.FPB Mehrzweckmesser
(1) 841 Elektrikerschere
(1) 980 Universalschere
(1) AT3.5X100TVE protwist® Schraubendreher Schlitzschrauben - schlanke gefräste Klingen 3,5x100 - 1000v
(1) AT3.5X75 protwist®-Schraubendreher Schlitzschrauben - gefräste Klingen 3,5x75
(1) AT4X100 protwist®-Schraubendreher Schlitzschrauben - gefräste Klingen 4x100
(1) AT4X100TVE protwist®-Schraubendreher Schlitzschrauben - gefräste Klingen 4x100 - 1000v
(1) AT5.5X100 protwist®-Schraubendreher Schlitzschrauben - gefräste Klingen 5,5x100
(1) AT6.5X150TVE protwist®-Schraubendreher Schlitzschrauben - schlank gefräste Klingen 6,5x150 - 1000v
(1) ATD0X75 schraubendreher protwist pz - abgerundete klingen 0x75
(1) ATD1X100 schraubendreher protwist pz - abgerundete klingen 1x100
(1) ATD2X125 Schraubendreher protwist pz - abgerundete Klingen 2x125
(1) ATF6.5X150 protwist®-Schraubendreher Schlitzschrauben - geschmiedete Klingen 6,5x150
(1) ATF8X200 protwist®-Schraubendreher Schlitzschrauben - geschmiedete Klingen 8x200
(1) ATP0X75 protwist®-Schraubendreher Phillips®-Schrauben - kurze Klingen 0x75
(1) ATP1X100 protwist®-Schraubendreher phillips®-Schrauben - runde Klingen 1x100
(1) ATP1X100TVE prot sd ph 1x100 1000v schlank
(1) ATP2X125 protwist® Schraubendreher phillips® Schrauben - runde Klingen 2x125
(1) ATP2X125TVE prot sd ph 2x125 1000v schlank
(1) ATP8X125 prot sd stanze 8x125 std
(1) ATWDH3X150 protwist®-Schraubendreher für pozidriv®-Schrauben - power series 3x150
(1) ATWH10X175 protwist®-Schraubendreher für Schlitzschrauben - power series 10x175
(1) ATWPH3X150 protwist®-Schraubendreher für Phillips®-Schrauben - Powerserie 3x150
(1) AV.HT1C facom Spannungsprüfer - lange Reichweite
(1) DELA.1051.300 300mm metrischer Zollstock aus Edelstahl 2-seitig
(1) R2NANO nano 1/4 Steckschlüsselsatz 6-seitig 5,5-14mm
(1) S.161-5P12 1/2' Steckschlüssel-Satz 12pt mm s.161b 30St.
(1) STG Satz mit 5 Feilen
(1) Y.RIV1 Nietsatz Wartung
(1) 89.JP8A Satz mit 8 Torx®-Schlüsseln im Etui
(1) 893B.319PB kurzes Band 3m/19mm abs case 2 Seiten
(1) JET.7NM3A rollcab jetm3 7 schubladen schwarz
Ohne Schaumstoffeinlagen
Zur Liste hinzufügen

4.642,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.523,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM