Eriks
FACOM

FACOM Inbussleutel - 89TXA - Inbusschlüssel TORX mit T-Griff T15

  • ERIKS:13279987
  • Hersteller:89TXA.15
Image 1
-Silicium-Kohlenstoff-Stahl für eine längere Lebensdauer
-Weicher Griff für mehr Komfort und bessere Drehmomentübertragung
-Kurzes Ende für höheres Dreh- / Anzugsmoment.
-Ausführung: glasgestrahlt und verchromt.
Zur Liste hinzufügen

9,40 €/ Stückexkl. MwSt

11,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
89TXA
Typ
TORX P-Handle Hexagonal Key
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
15
Länge
133 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Kohlenstoff-Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
TORX P-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
15 g
Länge kurzer Schenkel
130
Länge langer Schenkel
133