Eriks
FACOM

FACOM Inbusschlüsselsatz - 89.JP8AL - Lange Innensechskantschlüssel TORX in Halter

  • ERIKS:12428992
  • Hersteller:89.JP8AL
Image 1
-Gemäß Torx®- und Resistorx®-Spezifikationen.
-Die Stiftschlüssel werden in einem kompakten Halter mit Klappe angeboten, damit die gewünschte Größe schnell ausgewählt werden kann.
Zur Liste hinzufügen

88,30 €/ Stückexkl. MwSt

105,08 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
89
Typ
Long TORX Key Set
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Langer TORX-Schlüsselsatz
Gewicht
360 g
Alternativen

32,97 €/ Stückexkl. MwSt

39,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026