Eriks
FACOM

FACOM Hammer - 205H.20 - Mechanikerhammer "DIN" Hickory 200g

  • ERIKS:23448734
  • Hersteller:205H.20
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1045
-Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme: 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.
Zur Liste hinzufügen

14,70 €/ Stückexkl. MwSt

17,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
205H
Gewicht
200 g
Länge
280 mm
Material Stiel
Holz