Eriks
FACOM

FACOM Gerader TORX-Doppelringschlüssel, 59TX Serie, 141 mm LG, 10 x 12 mm WD

  • ERIKS:23444580
  • Hersteller:59TX.10X12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,00 €/ Stückexkl. MwSt

21,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
59TX
Typ
Torx Straight Double Ring Wrench
Ausführung
Torx
Schlüsselweite
10 x 12 mm
Größe (TX)
E6-E24
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
141 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
35 g