Eriks
FACOM

FACOM Gabelschlüssel-Einsatz, J Serie, 3/8" Anschlussgröße, 19 mm WD, 49.5 mm LG

  • ERIKS:14423123
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
J
Typ
Crowfoot Open-Ended Bit
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
49.5 mm
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
61 g
Ausführung
Metrisch
Oberflächenschutz
Verchromt glänzend