Eriks
FACOM

FACOM Gabelschlüssel-Einsatz, J Serie, 3/8" Anschlussgröße, 16 mm WD, 42.2 mm LG

  • ERIKS:14423117
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
J
Typ
Crowfoot Open-Ended Bit
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
42.2 mm
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
49 g
Ausführung
Metrisch
Oberflächenschutz
Verchromt glänzend