Eriks
FACOM

FACOM EF.6R - Adapter für Steckschlüssel 1/4" L 50 mm

  • ERIKS:23442920
  • Hersteller:EF.6R
Image 1
ADAPTER FÜR STECKSCHLÜSSEL - VIERKANT 1/4"
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
-Verriegelung durch einrastenden Stift.
Zur Liste hinzufügen

22,50 €/ Stückexkl. MwSt

26,78 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
EF.6R
Anschlussmaß
1/4 in
Gewicht
16 g