Eriks
FACOM

FACOM Durchtreiber - 249.5 - Splinttriber standard 5mm

  • ERIKS:23445443
  • Hersteller:249.5
Image 1
-Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

10,10 €/ Stückexkl. MwSt

12,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
249
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
4.9 mm
Länge
165 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
75 g