Eriks
FACOM

FACOM Durchtreiber - 249.10 - Splinttriber standard 10mm

  • ERIKS:23445446
  • Hersteller:249.10
Image 1
-Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
249
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
10 mm
Länge
200 mm
Durchmesser
16 mm
Gewicht
220 g