Eriks
FACOM

FACOM Doppelringschluessel 1000V - 13mm

  • ERIKS:23444551
  • Hersteller:55.13AVSE
Image 1
Ring mit OGV-Profil. Isolierung mit Sicherheitsanzeige in 2 Farben.
Zur Liste hinzufügen

40,00 €/ Stückexkl. MwSt

47,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Ausführung
Metric
Schlüsselweite
13 mm
Gebogen
1
VDE geprüft
Ja
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
165 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
105 g