51,90 €/ Stückexkl. MwSt
61,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 464 |
Typ | TORX® |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 170 g |
Norm | ASME B107.100 |
Schlüsselweite klein | 14 mm |
Schlüsselweite groß | 19 mm |