134,50 €/ Stückexkl. MwSt
160,06 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 44 |
Typ | Double Open-Ended Wrench Set |
Set-Ausführung | VIELSEITIGKEIT – Zwei Größen pro Schlüssel maximieren die Anzahl der mitzuführenden Werkzeuge, 15°-VERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, ABMESSUNGEN – Metrische Größen: 3,2 bis 42 mm. Zoll: von 1/4 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 12 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Gabelschlüssel | 12 |
Anzahl Steckschlüssel | 12 |
Gewicht | 2.3 kg |
Typ | Doppelmaulschlüssel-Satz |
54,15 €/ Stückexkl. MwSt
64,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026