Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 44 SLS Serie, Type SLS, Metrisch, 10-11mm WD

  • ERIKS:14422575
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
44 SLS
Typ
SLS
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
152 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
75 g
Norm
ISO 10102
Schlüsselweite klein
10 mm
Dicke
4.9
Schlüsselweite groß
11 mm