24,34 €/ Stückexkl. MwSt
28,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 44 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 318 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 516 g |
Norm | ISO 10102 |
Schlüsselweite klein | 30 mm |
Schlüsselweite groß | 32 mm |