12,20 €/ Stückexkl. MwSt
14,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 34 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 8 mm |
Länge | 90 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 20 g |
Norm | ISO 3318 |
Schlüsselweite klein | 8 mm |
Dicke | 3 |